曜日別特売
GT-H30 エアーハサミGT-H30 ベッセル 82610931

GT-H30 エアーハサミGT-H30 ベッセル 82610931
GT-H30 エアーハサミGT-H30 ベッセル 82610931

エアーハサミGT-H30GT-H30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82610931
品番
GT-H30
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

丸型・両刃可動
別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL

トラスコ品番
405-9203
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
280
使用空気圧力(MPa)
0.3
空気消費量(cm3/回)
584
ホース取付口
R1/4(本体Rc1/8)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする