BHG-03AS-BG-E45S2 ハンド(エアー駆動) 防塵仕様ハンド BHG-BG 近藤製作所 82611596

ハンド(エアー駆動) 防塵仕様ハンド BHG-BG

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
シリンダー径(Φmm)16
動作ストローク(mm)9
内容量1個注文コード82611596品番BHG-03AS-BG-E45S2
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥58,416
販売価格(税別)
53,105

従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。

シリーズBHG-BG作動方式複動式本体質量(kg)1.6繰返し精度(mm)±0.01センサーE45×2個大きさ03ASシリンダー径(Φmm)16ロッド径(Φmm)8内容積(cm3)【往復】1.58最適把持力(N)30~50動作ストローク(mm)9駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする