A-2598 ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82614239

代表画像

A-2598 ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82614239
A-2598 ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82614239
A-2598 ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所 82614239

ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
316-6625
注文コード
82614239
品番
A-2598
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-6625
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
11.5
寸法S(mm)
6.5
寸法D1(mm)
4
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D2(mm)
3
寸法W(mm)
23
H(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする