水本機械製作所
ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ)
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82614239
A-2598
316-6625
55
11.5
6.5
4
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82625010
A-2602
316-5069
76
19
9
6
¥
2,340
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください