曜日別特売
PHT-01 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 82614528

 

PHT-01 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 82614528
PHT-01 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 82614528
PHT-01 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 82614528
PHT-01 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 82614528
PHT-01 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 82614528
PHT-01 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 82614528
PHT-01 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 82614528
PHT-01 ピタッとホールドテープ 高森コーキ 82614528

ピタッとホールドテープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
テープ幅(mm)15
テープ厚さ(mm)1
内容量1個注文コード82614528品番PHT-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

強力両面テープタイプでしっかり密着します。
手で切れるからどこでも簡単に使えます。
粘着が残りにくく、きれいにはがせます。

用途
壁面収納、小物の固定、転倒防止、滑り止めなどに。
トラスコ品番
715-4735
テープ幅(mm)
15
テープ厚さ(mm)
1
材質
粘着剤:アクリル系、はくり紙:PET、繊維:グラスファイバー
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~80
テープ長さ(m)
2
注意
※はくり紙は手で切れません。
※テープ本体を手で切るときは、はくり紙を先にはがしてからお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする