曜日別特売

ピタッとホールドテープ

ピタッとホールドテープ - 高森コーキピタッとホールドテープ - 高森コーキピタッとホールドテープ - 高森コーキピタッとホールドテープ - 高森コーキピタッとホールドテープ - 高森コーキピタッとホールドテープ - 高森コーキピタッとホールドテープ - 高森コーキピタッとホールドテープ - 高森コーキ

強力両面テープタイプでしっかり密着します。
手で切れるからどこでも簡単に使えます。
粘着が残りにくく、きれいにはがせます。

用途
壁面収納、小物の固定、転倒防止、滑り止めなどに。
材質
粘着剤:アクリル系、はくり紙:PET、繊維:グラスファイバー
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~80
テープ長さ(m)
2
内容量
1個
注意
※はくり紙は手で切れません。
※テープ本体を手で切るときは、はくり紙を先にはがしてからお使いください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PHT-01 8261452882614528PHT-01715-4735151
オープン
¥299
¥329(税込)
10日以内出荷
返品不可
RHT-03 8262685782626857RHT-03715-4734302
オープン
¥499
¥549(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする