Clover(クロバー)
ラベルシール 布ペタラベルSS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ホワイト
ピンク
生成
ブルー
グリーン
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
82615341
品番
71-774
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
アイロン不要で強力接着です。
貼り付け後24時間以上経過でお洗濯できます。
にじみ防止加工済です。
用途
防犯面から名前を大きく書きたくない時に。
名前を書かずに目印として使いたい時に。
トラスコ品番
702-9014
色
ピンク
材質
ポリエチレン
タイプ
1パック内:18枚
ラベルサイズ(mm)
縦:21、横:8.5