Clover(クロバー)
ラベルシール 布ペタラベルSS
アイロン不要で強力接着です。
貼り付け後24時間以上経過でお洗濯できます。
にじみ防止加工済です。
用途
防犯面から名前を大きく書きたくない時に。
名前を書かずに目印として使いたい時に。
材質
ポリエチレン
タイプ
1パック内:18枚
ラベルサイズ(mm)
縦:21、横:8.5
内容量
1箱(3個)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ピンク
ブルー
ホワイト
生成
トラスコ品番
選択してください
702-9009
702-9010
702-9011
702-9013
702-9014
702-9015
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613986
71-778
702-9013
ホワイト
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82615341
71-774
702-9014
ピンク
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82617407
71-779
702-9009
生成
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628957
71-775
702-9011
ブルー
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630978
71-777
702-9010
グリーン
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632825
71-776
702-9015
イエロー
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください