VLCP135 真空発生器 エアコンベア PISCO(ピスコ) 82616305

VLCP135 真空発生器 エアコンベア PISCO(ピスコ) 82616305
VLCP135 真空発生器 エアコンベア PISCO(ピスコ) 82616305

真空発生器 エアコンベア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
吸込流量(L/min)143000
内容量1個注文コード82616305品番VLCP135
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

粉体・粒体などの搬送に適した大吸込み流量の空気式コンベアです。

用途
ペレット形状の搬送に。
局所排気に。
トラスコ品番
717-6585
寸法(mm)
最大搬送物:Φ135
到達真空度(kPa)
-0.5
流量(L/min)
消費:6000
吸込流量(L/min)
143000
材質
本体:アルミニウム、シールゴム:NBR、止めネジ:SUS
使用温度範囲(℃)
-5~80(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
配管口径
Φ144
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする