曜日別特売
HV3/83/82 ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 82616820

HV3/83/82 ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 82616820
HV3/83/82 ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 82616820

ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は形状・トラスコ品番など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
ユニオンストレート
トラスコ品番
559-5229
注文コード
82616820
品番
HV3/83/82
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。
キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。
従来品に比べ最大28%の軽量化。
専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
RoHS2対応品

トラスコ品番
559-5229
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
適合チューブ外径(inch)
入力側接続形状:3/8、出力側接続形状:3/8
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする