曜日別特売
MWC-50QR-VITON ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様 ミヤサカ工業 82617547

MWC-50QR-VITON ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様 ミヤサカ工業 82617547
MWC-50QR-VITON ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様 ミヤサカ工業 82617547
MWC-50QR-VITON ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様 ミヤサカ工業 82617547
MWC-50QR-VITON ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様 ミヤサカ工業 82617547
MWC-50QR-VITON ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様 ミヤサカ工業 82617547
MWC-50QR-VITON ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様 ミヤサカ工業 82617547

ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
704-5643
注文コード
82617547
品番
MWC-50QR-VITON
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。

用途
オイルジョッキへの移し替え作業に。
トラスコ品番
704-5643
高さ(mm)
119
口径(Φmm)
取付:50
レバー色
赤
適合
ペール缶、一斗缶
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン
幅(mm)
131
適合流体
プレス打ち抜き油、鉱物油、酸性液体、高粘度液体など
パッキン
バイトン
注意
※コッくんを取り付けると缶が密閉状態になるので缶上部に空気穴をあけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする