ミヤサカ工業
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
用途
オイルジョッキへの移し替え作業に。
適合
ペール缶、一斗缶
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン
幅(mm)
131
適合流体
プレス打ち抜き油、鉱物油、酸性液体、高粘度液体など
パッキン
バイトン
内容量
1個
注意
※コッくんを取り付けると缶が密閉状態になるので缶上部に空気穴をあけてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
レバー色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611947
MWC-40QG-VITON
704-5661
124
取付:40
緑
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82617547
MWC-50QR-VITON
704-5643
119
取付:50
赤
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82627731
MWC-40QR-VITON
704-5651
124
取付:40
赤
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628501
MWC-50QG-VITON
704-5650
119
取付:50
緑
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632755
MWC-50QY-VITON
704-5645
119
取付:50
黄
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82634320
MWC-40QY-VITON
704-5655
124
取付:40
黄
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください