PISCO(ピスコ)
真空発生器 エアコンベア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
吸込流量(L/min)
4800
1000
4800
143000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82617696
品番
VLCP100
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
粉体・粒体などの搬送に適した大吸込み流量の空気式コンベアです。
用途
ペレット形状の搬送に。
局所排気に。
トラスコ品番
717-6586
寸法(mm)
最大搬送物:95
到達真空度(kPa)
-0.1
流量(L/min)
消費:1200
吸込流量(L/min)
4800
材質
本体:アルミニウム、シールゴム:NBR、止めネジ:SUS
使用温度範囲(℃)
-5~80(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
口径(Φmm)
配管:101
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力(MPa)
定格:0.5