曜日別特売
NF-6186-LP 吊下げひも 抗菌タイプ ソニック 82619367

NF-6186-LP 吊下げひも 抗菌タイプ ソニック 82619367
NF-6186-LP 吊下げひも 抗菌タイプ ソニック 82619367
NF-6186-LP 吊下げひも 抗菌タイプ ソニック 82619367
NF-6186-LP 吊下げひも 抗菌タイプ ソニック 82619367
NF-6186-LP 吊下げひも 抗菌タイプ ソニック 82619367
NF-6186-LP 吊下げひも 抗菌タイプ ソニック 82619367

吊下げひも 抗菌タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ライトピンク
内容量1箱(5袋×10個)注文コード82619367品番NF-6186-LP
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

抗菌加工を施した吊下げひもです。
衛生面への配慮が求められるシーンにも使いやすい。
ポケットに差し込めるクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。
ひもを強くひっぱるとパーツが外れるので安全です。
スライド式ひも長さ調節 名札をかけたまま、自分に合ったひもの長さに調整が可能です。
ひもパーツはJISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。
ひもはJISL1902に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。
ひも・ひもパーツは無機系抗菌剤を使用しております。
抗菌タイプですが全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。

トラスコ品番
689-4301
色
ライトピンク
材質
主要材質:PET
タイプ
抗菌
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする