中川ケミカル
ホワイトボードFeシート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
注文コード
82620986
品番
KBMGWH30120001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
強力な粘着力で様々な基材に貼り付け可能です。
カッターやハサミなどで加工が可能です。
別作対応可能です。
推奨イレーザー:フェルト製
用途
工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネル材として。
玩具、教材用のベースパネルとして。
販促用マグネットステッカーの台紙として。
各種ホワイトボード用途。
トラスコ品番
576-4977
材質
表面層:トップコート付白色PETフィルム、基材層:鉄粉練り込みゴム層、粘着層:アクリル系粘着剤(強粘)、セパレーター:ポリエチレン(青)
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
0.65
色
白
タイプ
粘着タイプ
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。
※マグネットはネオジム磁石の使用をおすすめしますフェライト磁石の場合十分な吸着力が得られない場合があります
※貼り合わせ作業の際は、全面的に均一な加圧を行わないと部分的な浮き、剥がれといった不具合の原因になる恐れが御座いますのでご注意ください。
※定期的な水拭き清掃を行ってください。
※長期間放置するとインクが消えにくくなる可能性があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。