商品レビューを投稿する内容量1個動作ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)8×2注文コード82621080品番HLC-08AS-ET2S1
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は動作ストローク・シリンダー径など150種類から選べます他の種類を見る 薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。
リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。
仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。
取り付けしやすい正面貫通穴。