商品レビューを投稿する内容量1個動作ストローク(mm)30シリンダー径(Φmm)12×2注文コード82621414品番HLC-12AS-ET2LS2
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品は動作ストローク・シリンダー径など150種類から選べます他の種類を見る 薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。
リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。
仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。
取り付けしやすい正面貫通穴。