近藤製作所
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLB
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
動作ストローク(mm)
13
注文コード
82622245
品番
HLB-12AS-E17S1
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
動作ストローク
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。
コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。
シリーズ
HLB
作動方式
複動式
センサー
E17×1個
大きさ
12AS
シリンダー径(Φmm)
12
動作ストローク(mm)
13