曜日別特売
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470

 

64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470
64-226-M ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色 ATG 82623470

ATG MaxiDry Elite AD-APT 64-226(耐油・耐水) 1双入 18ゲージ パープル/ブラック色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
中指長(cm)8.3
手のひらまわり(cm)21
全長(cm)25
内容量1双注文コード82623470品番64-226-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

特殊コーティングにより、油や水のある作業で安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減します。
AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより蒸れを抑えます。
軽量で薄く、軽快な作業性を誇り、指先感覚に優れた手袋です。
高い伸縮性のある手首部が手にぴったり沿って保持し、手袋が手からずれるのを防ぎます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途
油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
トラスコ品番
710-0328
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
21
材質
繊維部:ナイロン、コーティング:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.7
色
パープル/ブラック
規格
3111X(EN388 2016)
対応
すべり止め:あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする