- トラスコ品番
- 574-6463
- 形状
- ユニオンタイプ、スイッチ出力タイプ
- 適合チューブ外径(Φmm)
- Φ6
- ケーブル長(mm)
- 1000
- 保護構造
- IP40相当
- 圧力
- 設定点数:1
- 精度
- 動作:±3%F.S.max.(基準温度25℃)
- 使用流体
- 空気、不活性ガス
- 動作表示
- N.O.(設定圧力以上にて赤色LED点灯)
- 検出方法
- 圧力:拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧
- 保存温度範囲(℃)
- -20~70℃
- 耐圧力(MPa)
- 1
- 応差
- 固定(2%F.S.以下)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スイッチ出力
- NPNオープンコレクタ出力30V、80mA以下(残留電圧0.8V以下)
- 設定圧力範囲
- -100~0kPa
- 応答性
- 2msec.以下
- 供給電源
- DC10.8~30Vリップル含む
- 消費電流
- 20mA以下(DC24V無負荷時)
- 動作湿度(%RH)
- 30~85(結露なきこと)
- 動作温度範囲(℃)
- 0~60℃(凍結なきこと)
- 使用圧力(kPa)
- -100~0