ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
代表画像
水本機械製作所
ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
316-5069
注文コード
82625010
品番
A-2602
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-5069
寸法L(mm)
76
寸法d(mm)
19
寸法S(mm)
9
寸法D1(mm)
6
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D2(mm)
4.5
寸法W(mm)
34
H(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78
車止め の新着商品
ページ: 1/ 3
スナップフックBD型
水本機械製作所
税込
¥
659
~
¥
599
~
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所
税込
¥
70,378
¥
63,980
バスケットへ
ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所
税込
¥
1,066
~
¥
969
~
スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付
TOEX(LIXIL)
税込
¥
18,678
~
¥
16,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
車庫まわり
車止め
金具
スナップ
ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ) 水本機械製作所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「金具」にはこんなカテゴリがあります
リング
フック
ワリカン
シャックル
スナップ
キー・錠
シェアする
マイページ