曜日別特売
VUS12-6UA-C300 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ) 82625080

代表画像

VUS12-6UA-C300 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ) 82625080
VUS12-6UA-C300 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ) 82625080

小型圧力センサ12VUS12-6UA-C300

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82625080
品番
VUS12-6UA-C300
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
圧力の取出しには3タイプを用意しました。
表示器併用で分離型表示が可能です。
圧力レンジ3種類と出力仕様2種類の計6種類をラインナップ。

トラスコ品番
574-0113
形状
ユニオンタイプ、アナログ出力タイプ
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
ケーブル長(mm)
3000
色
開放リング:ライトグレー
電圧
1±0.04V(アナログ出力_ゼロ点)、アナログ出力-90kPa時:4.6±0.04V
保護構造
IP40相当
出力電圧
アナログ出力:1~5V
使用流体
空気、不活性ガス
出力インピーダンス(Ω)
アナログ出力:1k
直線性
アナログ出力:±0.5%F.S.max.(基準温度25℃)
検出方法
圧力:拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧
保存温度範囲(℃)
-20~70℃
耐圧力(MPa)
1
温度特性
アナログ出力:±2%F.S.max.(基準温度25℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC10.8~30Vリップル含む
出力電流
アナログ出力:0.495mAmax.(負荷抵抗:10kΩ)
消費電流
20mA以下(DC24V無負荷時)
動作湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
0~60℃(凍結なきこと)
使用圧力(kPa)
-100~0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする