高森コーキ
ピタッとホールドテープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
30
15
30
テープ厚さ(mm)
2
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82626857
品番
RHT-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
強力両面テープタイプでしっかり密着します。
手で切れるからどこでも簡単に使えます。
粘着が残りにくく、きれいにはがせます。
用途
壁面収納、小物の固定、転倒防止、滑り止めなどに。
トラスコ品番
715-4734
テープ幅(mm)
30
テープ厚さ(mm)
2
材質
粘着剤:アクリル系、はくり紙:PET、繊維:グラスファイバー
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~80
テープ長さ(m)
2
注意
※はくり紙は手で切れません。
※テープ本体を手で切るときは、はくり紙を先にはがしてからお使いください。