SSPH-625 ポップブラインドナット SSPHシリーズ ポップリベット・ファスナー 82627399

ポップブラインドナット SSPHシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ねじM6×1.0
内容量1箱(1000個)注文コード82627399品番SSPH-625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

表面処理後でも取り付け可能です。

用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
トラスコ品番
159-6219
全長(mm)
15
下穴径(Φmm)
9.1~9.3
適合ねじ
M6×1.0
ナット外径(Φmm)
9
材質
ステンレス
フランジ厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
0.5~2.5
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする