ポップブラインドナット SSPHシリーズ

ポップブラインドナット SSPHシリーズ - ポップリベット・ファスナー

表面処理後でも取り付け可能です。

用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
ナット外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82627399SSPH-625159-6219159.1~9.3M6×1.09
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
82634566SSPH-415159-620510.36.1~6.2M4×0.76
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする