曜日別特売
SPH-415-TETRA ポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ ポップリベット・ファスナー 82627600

ポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ねじM4×0.7
内容量1箱(1000個)注文コード82627600品番SPH-415-TETRA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

ナットボディは4角形状をしています。
4角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られます。

用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
トラスコ品番
159-4653
全長(mm)
10
下穴径(Φmm)
6.2~6.3
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
7.2
材質
スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
フランジ厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
0.5~1.5
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする