ミヤサカ工業
ワンタッチ給油栓 コッくんクイック バイトン仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
704-5651
注文コード
82627731
品番
MWC-40QR-VITON
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
用途
オイルジョッキへの移し替え作業に。
トラスコ品番
704-5651
高さ(mm)
124
口径(Φmm)
取付:40
レバー色
赤
適合
ペール缶、一斗缶
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン
幅(mm)
131
適合流体
プレス打ち抜き油、鉱物油、酸性液体、高粘度液体など
パッキン
バイトン
注意
※コッくんを取り付けると缶が密閉状態になるので缶上部に空気穴をあけてください。