曜日別特売
SSR20XW1UU+700L LMガイド SSR-XW形 THK 82629148

LMガイド SSR-XW形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セットブロック数1型番SSR20XW注文コード82629148品番SSR20XW1UU+700L
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,748
販売価格(税別)
32,498

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

型番SSR20XWブロック数1防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)レール長さ(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする