曜日別特売
WD-038 マチ付き合皮ファイル IRL 82630095

WD-038 マチ付き合皮ファイル IRL 82630095
WD-038 マチ付き合皮ファイル IRL 82630095
WD-038 マチ付き合皮ファイル IRL 82630095
WD-038 マチ付き合皮ファイル IRL 82630095
WD-038 マチ付き合皮ファイル IRL 82630095
WD-038 マチ付き合皮ファイル IRL 82630095
WD-038 マチ付き合皮ファイル IRL 82630095
WD-038 マチ付き合皮ファイル IRL 82630095

マチ付き合皮ファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
82630095
品番
WD-038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

高級感のある合皮製ファイルです。

用途
重要書類の整理や保管に。
トラスコ品番
718-9624
材質
本体:PVC合皮
色
ブラック
背幅(mm)
30
縦(mm)
310
横(mm)
249
収納数
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする