曜日別特売
S01HS-015GN ベビーカステラメーカーきょうりゅう ピーナッツクラブ 82631457

 

S01HS-015GN ベビーカステラメーカーきょうりゅう ピーナッツクラブ 82631457
S01HS-015GN ベビーカステラメーカーきょうりゅう ピーナッツクラブ 82631457
S01HS-015GN ベビーカステラメーカーきょうりゅう ピーナッツクラブ 82631457
S01HS-015GN ベビーカステラメーカーきょうりゅう ピーナッツクラブ 82631457
S01HS-015GN ベビーカステラメーカーきょうりゅう ピーナッツクラブ 82631457
S01HS-015GN ベビーカステラメーカーきょうりゅう ピーナッツクラブ 82631457
S01HS-015GN ベビーカステラメーカーきょうりゅう ピーナッツクラブ 82631457
S01HS-015GN ベビーカステラメーカーきょうりゅう ピーナッツクラブ 82631457
S01HS-015GN ベビーカステラメーカーきょうりゅう ピーナッツクラブ 82631457

ベビーカステラメーカーきょうりゅう

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台注文コード82631457品番S01HS-015GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,597
販売価格(税別)
4,179

かわいい恐竜のベビーカステラが8種類焼けます
プレートは焦げ付きにくいフッ素樹脂加工済み
お手入れもラクラクの着脱式プレートを採用
ケーキ等のデコレーションにも活躍

定格電圧(V)AC100(家庭用電源使用)定格消費電力(W)520定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ240℃寸法(cm)約21×13.3×9.5(コード除く)質量(g)約1000コード長さ(m)約0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする