曜日別特売
HSR20LB1SS+1120L LMガイド HSR-LB形 THK 82631589

※シリーズ代表画像

HSR20LB1SS+1120L LMガイド HSR-LB形 THK 82631589
HSR20LB1SS+1120L LMガイド HSR-LB形 THK 82631589

LMガイド HSR-LB形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)1120
1120
220
280
340
460
520
580
640
700
760
820
940
1000
1360
400
1060
1480
1180
1240
1420
360
440
680
920
1080
1160
1320
1400
570
675
885
990
1095
1200
1305
1410
840
600
780
1300
ブロック数1
型番HSR20LB
内容量1セット注文コード82631589品番HSR20LB1SS+1120L
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥53,790
販売価格(税別)
48,900

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
HSR-B形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

型番HSR20LBブロック数1防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)レール長さ(mm)1120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする