曜日別特売
TKSA 31 シャフトアライメントツール TKSA SKF(日本エスケイエフ) 82631608

TKSA 31 シャフトアライメントツール TKSA SKF(日本エスケイエフ) 82631608
TKSA 31 シャフトアライメントツール TKSA SKF(日本エスケイエフ) 82631608

シャフトアライメントツール TKSA

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82631608
品番
TKSA 31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。
シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。
正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。
正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。
コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。

用途
水平軸の芯出しに
トラスコ品番
565-6906
セット内容
測定ユニット2台、表示ユニット、チェーン付きシャフトブラケット2対、チェーン締付ロッド、電源ケーブル、USBケーブル2本、5mメジャー、校正証明書、キャリーケース
分解能
0.5%未満±5μm、±0.5°(測定精度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする