シャフトアライメントツールTKSA 71
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。
シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。
正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。
正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。
コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
- 用途
- 水平軸および垂直軸の芯出しに
マシントレーンの芯出しに。
限られたスペースでの芯出しに。
ソフトフットの測定に。
- 測定精度
- 1%未満±10μm、分解能:±0.1°
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ