曜日別特売

シャフトアライメントツール TKSA

シャフトアライメントツール TKSA - SKF(日本エスケイエフ)

回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。
シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。
正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。
正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。
コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。

用途
水平軸および垂直軸の芯出しに。
ソフトフットの測定に。
トラスコ品番
565-6904
セット内容
測定ユニット2台、チェーンおよび磁石付きシャフトブラケット2対、120mm延長ロッド4本、980mm延長チェーン2本、USB充電ケーブル、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース
測定精度
1%未満+1ディジット、分解能:±0.1°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06851867TKSA 51
オープン
¥919,800
¥1,011,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする