71-776 ラベルシール 布ペタラベルSS Clover(クロバー) 82632825

71-776 ラベルシール 布ペタラベルSS Clover(クロバー) 82632825
71-776 ラベルシール 布ペタラベルSS Clover(クロバー) 82632825
71-776 ラベルシール 布ペタラベルSS Clover(クロバー) 82632825

ラベルシール 布ペタラベルSS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色イエロー
内容量1箱(3個)注文コード82632825品番71-776
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

アイロン不要で強力接着です。
貼り付け後24時間以上経過でお洗濯できます。
にじみ防止加工済です。

用途
防犯面から名前を大きく書きたくない時に。
名前を書かずに目印として使いたい時に。
トラスコ品番
702-9015
色
イエロー
材質
ポリエチレン
タイプ
1パック内:18枚
ラベルサイズ(mm)
縦:21、横:8.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする