曜日別特売
SFH-525-SF ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ ポップリベット・ファスナー 82633105

ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズSFH-525-SF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ねじM5×0.8
内容量1箱(1000個)注文コード82633105品番SFH-525-SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

表面処理後でも取り付け可能です。

用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
トラスコ品番
159-6160
全長(mm)
12
下穴径(Φmm)
7.1~7.2
適合ねじ
M5×0.8
ナット外径(Φmm)
7
材質
スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
フランジ厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
1.5~2.5
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする