ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ
表面処理後でも取り付け可能です。
用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
材質
スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
フランジ厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
ナット外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82618527
SFH-625-SF
159-4647
14
9.1~9.3
M6×1.0
9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82633105
SFH-525-SF
159-6160
12
7.1~7.2
M5×0.8
7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82633751
SFH-435-SF
159-4651
12
6.1~6.2
M4×0.7
6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください