BN-3RT01H1-15 減圧弁 日本精器 82633638

BN-3RT01H1-15 減圧弁 日本精器 82633638
BN-3RT01H1-15 減圧弁 日本精器 82633638

減圧弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82633638
品番
BN-3RT01H1-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

1.4MPa仕様のコンプレッサーに対応する減圧弁です。

トラスコ品番
728-8025
全長(mm)
86
高さ(mm)
160
呼び径(B)
15A
呼び径(A)
15A
最高許容圧力(MPa)
2
ハンドル形状
T形
一次側圧力(MPa)
1.5以下
適合流体
空気
二次側圧力(MPa)
0.1~1.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする