代表画像
ハイオス
手動用ねじ供給機 ネジサイズM3.5
JHS-35
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82633690
品番
JHS-35
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
本体1台で3種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。
約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。
トラスコ品番
703-5522
セット内容
ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本
幅(mm)
130
高さ(mm)
139
奥行(mm)
215
ねじ
M3.5
電源(V)
100~240
ねじ容量(cc)
150