ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ
SFH-435-SF
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ねじ
M4×0.7
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
82633751
品番
SFH-435-SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
表面処理後でも取り付け可能です。
用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
トラスコ品番
159-4651
全長(mm)
12
下穴径(Φmm)
6.1~6.2
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
6
材質
スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
フランジ厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
2.5~3.5
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。