CS1WH10WYSET15 ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック 82634293

 

CS1WH10WYSET15 ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック 82634293
CS1WH10WYSET15 ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック 82634293
CS1WH10WYSET15 ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック 82634293
CS1WH10WYSET15 ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック 82634293
CS1WH10WYSET15 ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック 82634293
CS1WH10WYSET15 ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック 82634293
CS1WH10WYSET15 ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg ケージーパルテック 82634293

ピクチャーレール部品ワイヤーセット耐荷重15kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)仕様壁付付フックCYL3W壁付けフック×2ヶ注文コード82634293品番CS1WH10WYSET15
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐荷重15kg以下用ワイヤー付き部品セット

安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)レール長さL(mm)1000レール色ホワイト材質(レール)アルミフックCYL3W壁付けフック×2ヶキャップSCCN1W×2ヶワイヤーH1210×2本仕様壁付付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付部下地が入っていることを確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする