ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナット SSPHシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ねじ
M4×0.7
M6×1.0
M4×0.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
82634566
品番
SSPH-415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
表面処理後でも取り付け可能です。
用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
トラスコ品番
159-6205
全長(mm)
10.3
下穴径(Φmm)
6.1~6.2
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
6
材質
ステンレス
フランジ厚(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
0.5~1.5
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。