ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナット ヘキサスモールフランジ AFH-SF-HEXシリーズ
AFH-415-SF-HEX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ねじ
M4×0.7
M4×0.7
¥32,980
M5×0.8
¥39,980
M6×1.0
¥58,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
82635318
品番
AFH-415-SF-HEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
6角形状のナットボディを、6角形状のワーク下穴に締結し、高い強度が得られます。
用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
トラスコ品番
159-6222
全長(mm)
10
下穴径(Φmm)
6.1~6.2
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
6.4
材質
アルミ
フランジ厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
0.5~1.5
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。