ポップリベット・ファスナー
ポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ねじ
M5×0.8
M4×0.7
¥34,980
M5×0.8
¥39,980
M6×1.0
¥59,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
82635345
品番
SPH-525-TETRA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ナットボディは4角形状をしています。
4角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られます。
用途
自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。
トラスコ品番
159-6147
全長(mm)
12
下穴径(Φmm)
7.2~7.3
適合ねじ
M5×0.8
ナット外径(Φmm)
8.4
材質
スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
フランジ厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
かしめ可能板厚(mm)
1.5~2.5
注意
※ご使用の際は、ポップナット用の締結工具をご使用ください。