曜日別特売

浸透いろは印

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
文字内容
内容量1個注文コード82635797品番KO902-31
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

スタンプ台不要。速乾タイプの油性顔料インクを使用しています。
絵てがみにぴったりのかわいい文字です。
濁音「げ」「じ」「ぜ」「だ」もはいって全50文字揃っています。

インク色材質ABS・PE・顔料寸法(mm)16×45×16文字内容印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82639446
2023-01-13
用途: 己書で使用
浅野建設株式会社建設業・工事業

消しゴムでもはんこを作りましたが、違うのも欲しくて購入
これから作品をいっぱい書いてはんこを押したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする