曜日別特売
VUS12-M5S-C500 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ) 82635799

代表画像

VUS12-M5S-C500 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ) 82635799
VUS12-M5S-C500 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ) 82635799

小型圧力センサ12VUS12-M5S-C500

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82635799
品番
VUS12-M5S-C500
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
圧力の取出しには3タイプを用意しました。
表示器併用で分離型表示が可能です。
圧力レンジ3種類と出力仕様2種類の計6種類をラインナップ。

トラスコ品番
574-0172
形状
オネジタイプ、スイッチ出力タイプ
適合チューブ外径(Φmm)
M5×0.8
ケーブル長(mm)
5000
保護構造
IP40相当
圧力
設定点数:1
精度
動作:±3%F.S.max.(基準温度25℃)
使用流体
空気、不活性ガス
動作表示
N.O.(設定圧力以上にて赤色LED点灯)
検出方法
圧力:拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧
保存温度範囲(℃)
-20~70℃
耐圧力(MPa)
1
応差
固定(2%F.S.以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
NPNオープンコレクタ出力30V、80mA以下(残留電圧0.8V以下)
設定圧力範囲
-100~0kPa
応答性
2msec.以下
供給電源
DC10.8~30Vリップル含む
消費電流
20mA以下(DC24V無負荷時)
動作湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
0~60℃(凍結なきこと)
使用圧力(kPa)
-100~0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする