曜日別特売
SHS35LR2SS+1000L LMガイド SHS-LR形 THK 82636507

※シリーズ代表画像

SHS35LR2SS+1000L LMガイド SHS-LR形 THK 82636507
SHS35LR2SS+1000L LMガイド SHS-LR形 THK 82636507

LMガイド SHS-LR形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)1000
1000
360
440
520
600
760
840
920
1080
1240
1320
680
1400
220
280
340
400
460
1420
1160
1480
570
675
780
885
990
1095
1200
580
1060
820
1120
700
1360
940
1300
640
ブロック数2
型番SHS35LR
内容量1セット注文コード82636507品番SHS35LR2SS+1000L
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥93,940
販売価格(税別)
85,400

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

型番SHS35LRブロック数2防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする