曜日別特売
JHS-50RB 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0 ハイオス 82636648

代表画像

JHS-50RB 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0 ハイオス 82636648
JHS-50RB 自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0 ハイオス 82636648

自動機用ねじ供給機 ネジサイズM5.0JHS-50RB

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82636648
品番
JHS-50RB
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

本体1台で8種類のねじ径に対応するレール交換式を採用しています。
約150CCのねじをストックできる大容量タイプになります。

トラスコ品番
703-5531
セット内容
ACアダプター、六角レンチ(対辺2mm)、調整用ドライバー1本、アース線1本
幅(mm)
134
高さ(mm)
139
奥行(mm)
274
ねじ
M5.0
電源(V)
100~240
ねじ容量(cc)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする