曜日別特売
HVH7 ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 82637190

ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は形状・トラスコ品番など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
ユニオンストレートタイプ固定用ホルダ
トラスコ品番
559-5297
注文コード
82637190
品番
HVH7
参考基準価格(税別)¥165販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。
キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。
従来品に比べ最大28%の軽量化。
専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
RoHS2対応品

トラスコ品番
559-5297
形状
ユニオンストレートタイプ固定用ホルダ
対象機種
ミリサイズ:HV10-10、HV12-10、HV12-12、インチサイズ:HV3/8-3/8、HV1/2-3/8、HV1/2-1/2
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする