曜日別特売
SHS15R1SS+940L LMガイド SHS-R形 THK 82637250

※シリーズ代表画像

SHS15R1SS+940L LMガイド SHS-R形 THK 82637250
SHS15R1SS+940L LMガイド SHS-R形 THK 82637250

LMガイド SHS-R形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)940
940
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
1000
1060
1120
1180
1240
1300
1360
1420
1480
360
440
600
680
840
920
1080
1320
1160
570
675
780
885
990
1095
1200
1305
1410
1400
ブロック数1
型番SHS15R
内容量1セット注文コード82637250品番SHS15R1SS+940L
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥41,580
販売価格(税別)
37,800

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。
総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです

種類セット型番SHS15Rブロック数1防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)レール長さ(mm)940RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする